Beli bosch pemotong rumput di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp4.199.900

    BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Cutting Diameter Line (cm): 33
    • Line diameter (mm): 2.4
    • Main Handle Type: D shape
    • Recommended Battery (Ah): >=4.0
    • Sound Level (dBA): 90
    • Uncertainty K (dB): 3
  2. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  3. BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp639.900

    BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    - Desain yang nyaman dan ringan untuk hasil yang sangat luar biasa- Desain yang proporsional dan ringan cocok untuk penanganan yang mudah dan nyaman- Penyesuaian manual tidak lagi diperlukan berkat kumparan semiotomatis tanpa hambatan- Hasil akhir berkualitas tinggi, motor bertenaga, dan senar yang kuat dan tahan lama- Cocok untuk memangkas rumput dan ilalang, memotong halaman rumput dan membentuk tepian kebun
    atribut:
    • Coil (mm): 1.6x4000
    • Cutting Diameter (cm): 23
    • Cutting Line System: Semi-automatic
    • Cutting Speed (rpm): 12500
    • Motor Power (W): 280
    • Tool Dimensions (mm): 1160x280x320 (LxWxH)
  4. BOSCH Cordless Hedge Trimmer (Mesin Pemangkas Semak)
    Mulai

    Rp3.299.900

    BOSCH Cordless Hedge Trimmer (Mesin Pemangkas Semak)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Blade Length (cm): 60
    • Cutting Speed (rpm): 1500
    • Dimensions (mm): 239x1148x189
    • Movement Rate without Nominal Load (spm): 3000
    • Recommended Battery (Ah): >=4.0
    • Saw Blade Gap (mm): 23
    • Sound Level (dBA): 91
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
    • Uncertainty K (dB): 2
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.5
  5. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp999.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    - Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  6. KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  7. BOSCH Thermo Detector
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. Makita Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Mulai

    Rp12.999.900

  9. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  10. BOSCH Cordless Chain Saw (Gergaji Mesin)
    BARU
    Mulai

    Rp3.899.900

    BOSCH Cordless Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Chain Gauge (mm): 1.1
    • Uncertainty K (dB): 3
  11. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  12. Makita Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT Li-Ion Cordless Top Handle Jig Saw
    atribut:
    • Max Cutting Capacity at 90° Wood / Aluminum / Mild Steel (mm): 65 / 4 / 2 (2-9/16\" / 5/32\" / 1/16\")
    • Length of Stroke (mm): 18(11/16\")
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-2,900
    • Vibration Level Cutting Boards (m/s²): 7
    • Vibration Level Cutting Sheet Metal (m/s²): 5.5
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 232x76x196 (9-1/8\"x3\"x7-3/4\")
    • Net Weight (kg): 1.8 - 1.9 (3.9 - 4.3 lbs.)
    • Sound Level (dBA): 91
    • Sound Pressure Level (dBA): 80
  13. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  14. BOSCH Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - For easy lawn mowing – fast results, right up to the edges- Powerful motor ensures efficient lawn mowing- Carrying handle for easy lifting of the very light device- Neat edges when cutting lawn edges and along walls- Foldable handles, allowing storage even in tight spaces
Daftar Harga bosch pemotong rumput Terbaru October 2026
BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Rp4.199.900
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900
KRISBOW Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)Rp549.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.299.900
BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Rp639.900
BOSCH Cordless Hedge Trimmer (Mesin Pemangkas Semak)Rp3.299.900
SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Rp999.900
KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)Rp1.599.900
BOSCH Thermo DetectorRp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)